エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の 手作りシート・ステッカー
エーワン[ラベル]の 手作りステッカー
手作りステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1面×3セット)
注文コード
52584587
品番
28874N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステッカーを貼り替えたい時や一時的な貼付に便利なしっかり貼れてキレイにはがせる糊を使用しています。ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。
用紙サイズ
A4判
面付
ノーカット
材質
ポリエステルフィルム
タイプ
きれいにはがせるタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
標準総厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.1
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
きれいにはがせる
ラベル形状
四角