190017-1 指サック くっつかNICE(ないッス) 鈴木ラテックス 52586504

指サック くっつかNICE(ないッス)

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)
サイズS
水色
内容量1袋(50本)注文コード52586504品番190017-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

テープ・シールがくっつきません!

用途テープ・シール貼り用サック水色サイズS仕様口巻き:あり、表面ザラ加工:あり材質シリコンゴム長さ(mm)41±1形状ストレート厚さ(mm)0.35±0.05内径(Φmm)15±0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性シール防着、非粘着性
注意
※直射日光・その他の光線を避け、室内(40℃以下で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 作業に使います
製造業

指の皮がむけて痛くて作業効率が悪くなっていたところ
これを使用するようになって、さくさく仕事がはかどるようになりました。

対象商品 : 52586495
2026-03-02
用途: 両面テープての貼り付け
山本製作所製造業

サックを使用すると指に 付かないので 大変作業がしやすい

対象商品 : 52586504
2025-06-06
用途: 両面テープ貼り
太平産業株式会社

商品名通り全くくっつきません。強力な両面テープを使ってますがストレス無く作業できます。

対象商品 : 52586495
2024-02-29
用途: 梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包作業時のテープの貼り付けにあると重宝します。 ただ破れやすいのが難点です。

対象商品 : 52586495
2023-03-14
用途: 精密加工の出庫作業
株式会社中嶋製作所

商品に油やほこりを付けてはいけないので、手袋をしているが梱包時のテープを取る時
いちいち手袋を外していたが、これだと油もつかないしテープも取れる。良いです。

対象商品 : 52586495
2022-02-08
用途: OPPテープのカット、貼付け
自動車・二輪車・自転車関連業

OPPテープ等を濃色系の封筒や紙に貼る際どうしても指紋が残って気になっていたところこちらの商品にたどりつきました。両手の人差し指にはめてカット、貼付けしたところやや白く痕が残りますが殆ど気にならない程度です。手汗かきなのでとても重宝してます。

対象商品 : 52586495
2021-06-19
用途: 車のヘッドライトの殻閉じ
その他業種

ブチルゴムを使用時に手について難儀していたのですがこれはくっつかないので助かりました。

対象商品 : 52586504
2022-05-19
用途: 製造ライン作業時
製造業

びっくりするほどくっつかないです。ラベル貼付け作業時に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする