FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/2B 呼び径(A)40A 注文コード52587406 品番SW-10-40A
参考基準価格(税別)¥246,000 販売価格(税込) ¥239,305
販売価格(税別)
217,550
この商品は呼び径など30種類から選べます 他の種類を見る

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能

材質(本体)FCD 呼び径(B)1-1/2B 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1.0以下 接続JIS10KFF 呼び径(A)40A 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 アズワン品番64-4018-50 網目(mm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする