曜日別特売
29331103 リア キャリパーサポート (STD径) GALESPEED(ゲイルスピード) 52587554

リア キャリパーサポート (STD径)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種XJR1300 00-15(国内) (Φ30/Φ34共通)注文コード52587554品番29331103
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。

主な適合車種XJR1300 00-15(国内) (Φ30/Φ34共通)仕様PFS専用、ABS対応適合対応ディスク径:純正同等、推奨キャリパーピストンサイズ:Φ34/30、対応スイングアーム:アクティブプレスフォーミングスイングアーム材質A7075(ブラックアルマイト)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする