リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用レンジ/コンロ
業務用ガスコンロ(四口)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52588219
品番
RSB-410SV/13A
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
業務用ガスコンロ(四口)
用途
都市ガス用
仕様
ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)
20
電源
単1形乾電池×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×570×201
点火方式
連続スパーク点火
ガス消費量(kW)
最大12.6
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません