トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド ピザナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52588525
品番
29810/167
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ピザや調理パンなどを食べるのに最適。抜群の切れ味で食器洗浄機もOKの耐久性!本場スタイル。手を汚さずに、スマートに食事を。
材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
種別
ナイフ
仕様
食洗機対応
色
レッド
質量(g)
47
板厚(mm)
1
寸法(cm)
20.8
刃渡り(cm)
10