ポリウッド ピザナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52588534 品番 29810/168
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ピザや調理パンなどを食べるのに最適。抜群の切れ味で食器洗浄機もOKの耐久性!本場スタイル。手を汚さずに、スマートに食事を。

材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
種別ナイフ 仕様食洗機対応 ダーク 質量(g)47 板厚(mm)1 寸法(cm)20.8 刃渡り(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする