トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
トラディショナル テーブルウェアセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52588568
品番
22299/050
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。ステーキ、肉料理を食べるならコレ!
材質
ステンレス、木
セット内容
ステーキナイフ6本/テーブルフォーク6本/テーブルスプーン6本/ティースプーン6本
質量(g)
ステーキナイフ38/テーブルフォーク33/テーブルスプーン35/ティースプーン24
全長(cm)
ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19/テーブルスプーン:19/ティースプーン:15
刃渡り(cm)
ステーキナイフ:約10(4インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった