トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
トラディショナル ステーキナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52588577
品番
22200/105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。ステーキ、肉料理を食べるならコレ!
材質
ステンレス、木
種別
ナイフ
質量(g)
26
板厚(mm)
1
寸法(cm)
21
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった