トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
トラディショナル ステーキナイフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
52588586
品番
22200/305
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。ステーキ、肉料理を食べるならコレ!
材質
ステンレス、木
種別
ナイフ
質量(g)
75
板厚(mm)
1
寸法(cm)
21
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった