トラディショナル ステーキフォーク&ナイフ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52588717 品番22299/009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。ステーキ、肉料理を食べるならコレ!

材質ステンレス、木 種別フォーク&ナイフ セット内容ステーキナイフ6本/テーブルフォーク6本 質量(g)ステーキナイフ38/テーブルフォーク33(1本当たり) 全長(cm)ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19 刃渡り(cm)ステーキナイフ:約10(4インチ)

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする