トラディショナル ジャンボステーキナイフ丸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52588744 品番22214/005
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

持ち手もしっかりと重厚でワイルドな雰囲気。価格を抑えたトラモンティーナ・ナイフのワイルドな一品。

材質ステンレス、木 種別ナイフ 質量(g)60 板厚(mm)1.2 寸法(cm)24 刃渡り(cm)13

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする