トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
センチュリー ステーキナイフ波刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52588805
品番
24004/005
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
南米NO.1キッチンウェアブランド『トラモンティーナ』。直輸入価格でお買得販売中!!
材質
ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂
仕様
食洗機対応
質量(g)
60
板厚(mm)
2.5
全長(cm)
22
刃渡り(cm)
約11(5インチ)
商品説明動画
トラモンティーナセンチュリー 1分06秒
参考になった