トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド テーブルナイフ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52588945
品番
21101/494
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
テーブルナイフといえばトラモンティーナ!!抜群の切れ味!!軽くて使いやすい♪
材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
種別
ナイフ
仕様
食洗機対応
色
ダーク
質量(g)
29
板厚(mm)
1
寸法(cm)
20(10.5)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった