センチュリー パーリングナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52588979 品番24000/003
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

南米NO.1キッチンウェアブランド『トラモンティーナ』。直輸入価格でお買得販売中!!

仕様食洗機対応 材質ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂 質量(g)55 板厚(mm)2.5 全長(cm)18.5 刃渡り(cm)約7.5(3インチ)

商品説明動画

トラモンティーナセンチュリー 1分06秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする