トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド ジャンボステーキナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
52588988
品番
21199/731
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
確かな持ち応えと鋭い切れ味。これがブラジルNO.1のステーキナイフ。
材質
ステンレス、パッカーウッド
種別
ナイフ
仕様
食洗機対応
色
レッド
質量(g/本)
95
板厚(mm)
1.2
全長(cm)
25
刃渡り(cm)
約10(4インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった