トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 砥石・包丁差し
プロフェッショナルマスター シャープナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589198
品番
24642/084
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
【SAE1045特殊炭素鋼使用】業務用包丁砥ぎ。軽快な切れ味を取り戻す、業務用シャープナー。
仕様
食洗機対応
材質
カーボンスチール、ポリプロピレン
質量(g)
360
寸法(cm)
研磨部:約35.5(14インチ)
全長(cm)
48.5