トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
イパネマ テーブルウェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24本)
色
青
注文コード
52589548
品番
23399/191
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
デイリーユーズにぴったりのリーズナブルでカジュアルなカトラリーセット。よく切れるナイフはTRAMONTINAの誇りです。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
仕様
食洗機対応
色
青
質量(g)
ステーキナイフ23/テーブルフォーク25/テーブルスプーン27/ティースプーン14
全長(cm)
ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19/テーブルスプーン:19/ティースプーン:14
刃渡り(cm)
ステーキナイフ:約10.3(4インチ)