トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
イパネマ テーブルウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(24本)
色
紫
注文コード
52589575
品番
23399/991
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
デイリーユーズにぴったりのリーズナブルでカジュアルなカトラリーセット。よく切れるナイフはTRAMONTINAの誇りです。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
仕様
食洗機対応
色
紫
質量(g)
ステーキナイフ23/テーブルフォーク25/テーブルスプーン27/ティースプーン14
全長(cm)
ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19/テーブルスプーン:19/ティースプーン:14
刃渡り(cm)
ステーキナイフ:約10.3(4インチ)