イパネマ テーブルウェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24本) 注文コード52589584 品番23399/091
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

デイリーユーズにぴったりのリーズナブルでカジュアルなカトラリーセット。よく切れるナイフはTRAMONTINAの誇りです。

材質ステンレス、ポリプロピレン 仕様食洗機対応 質量(g)ステーキナイフ23/テーブルフォーク25/テーブルスプーン27/ティースプーン14 全長(cm)ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19/テーブルスプーン:19/ティースプーン:14 刃渡り(cm)ステーキナイフ:約10.3(4インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする