トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド プラスジャンボナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589627
品番
21413/095
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
持ち手しっかりのパッカーウッドハンドル。これが今、人気沸騰の切れ味爽快ブラジル製ステーキナイフです!
材質
ステンレス、パッカーウッド
種別
ナイフ
仕様
食洗機対応
色
ダーク
質量(g)
65
板厚(mm)
1.2
寸法(cm)
23.5(11.7)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった