トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド プラスナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589663
品番
21122/175
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
硬いお肉もサクサク切れる!!人気のトラモンティーナステーキナイフ。ブレードは汚れが目立ちにくいつや消し仕上げに。耐久性・コストパフォーマンスも◎。
材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
種別
ナイフ
仕様
食洗機対応
色
レッド
質量(g)
34
板厚(mm)
1.2
寸法(cm)
22(11.4)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった