トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド ステーキフォーク&ナイフ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
52589724
品番
21199/911
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
食器洗浄機も大丈夫な、トラモンティーナが誇るベストセラーシリーズ。お得なセット商品です。
材質
ステンレス、パッカーウッド
種別
フォーク&ナイフ
仕様
食洗機対応
セット内容
ステーキナイフ6本/テーブルフォーク6本
色
ダーク
質量(g)
ステーキナイフ32/テーブルフォーク35
全長(cm)
ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19
刃渡り(cm)
ステーキナイフ:約10(4インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった