トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド ジャンボステーキナイフ&フォーク
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
色
ダーク
注文コード
52589785
品番
21198/908
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
がっつりステーキを食べるならこちらのセット♪抜群の切れ味と温かみのある木製ハンドル。食器洗浄機対応・耐久性&耐火性も◎。
材質
ステンレス、パッカーウッド
種別
フォーク&ナイフ
仕様
食洗機対応
セット内容
ジャンボステーキナイフ 2 / フォーク 2
色
ダーク
全長(cm)
ナイフ:25、フォーク:21.5
刃渡り(cm)
約10(4インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった