ポリウッド ジャンボステーキナイフ&フォーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) レッド 注文コード52589794 品番21198/708
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

がっつりステーキを食べるならこちらのセット♪抜群の切れ味と温かみのある木製ハンドル。食器洗浄機対応・耐久性&耐火性も◎。

材質ステンレス、パッカーウッド 種別フォーク&ナイフ 仕様食洗機対応 セット内容ジャンボステーキナイフ 2 / フォーク 2 レッド 全長(cm)ナイフ:25、フォーク:21.5 刃渡り(cm)約10(4インチ)

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする