トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド カービングフォーク&ナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589934
品番
21198/960
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
豪快に塊肉を切り分けるのにはこのセット。カッティングボードの上でお使いください。
材質
ステンレス、パッカーウッド
仕様
食洗機対応
色
ダーク
質量(g)
フォーク115/ナイフ150
全長(cm)
フォーク30.5/ナイフ:33.5
刃渡り(cm)
ナイフ約20(8インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった