トラモンティーナ
トラモンティーナの キッチン・調理用品
トラモンティーナの スライサー・削り/おろし/ジューサー
トラモンティーナの チーズおろし・スライサー
ポリウッド チーズナイフセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
色
ダーク
注文コード
52590178
品番
21399/955
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
チーズナイフ×5本(ハードチーズ用、セミハード&ソフトチーズ用、チーズフォーク、セミハード&ソフトチーズ用、セミハード&ハンドチーズ用)
材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
仕様
食洗機対応
色
ダーク
質量(g)
220
寸法(cm)
22×20×3