トラモンティーナ
トラモンティーナの キッチン・調理用品
トラモンティーナの スライサー・削り/おろし/ジューサー
トラモンティーナの チーズおろし・スライサー
ポリウッド チーズナイフ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
レッド
注文コード
52590275
品番
21177/176
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい、食器洗浄機もOKで頑丈なチーズナイフです。
材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
仕様
食洗機対応
色
レッド
サイズ
6インチ
質量(g)
67
板厚(mm)
1.4
寸法(cm)
26
刃渡り(cm)
14.5