トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの フライパン・グリルパン
トラモンティーナの オーブンウェア
プロフェッショナル ディープキャセロール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52590379
品番
62624/240
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
IH対応/本体底面3層
材質
18-10ステンレス、アルミ
適合
IH
質量(g)
2280
容量(L)
6.08
直径(Φcm)
24
深さ(mm)
125
全長(cm)
30