トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
マレーシア テーブルスプーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52590458
品番
63902/010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スッキリお洒落なオールステンレステーブルウェア。カトラリーなら南米NO.1ブランドTRAMONTINA。
材質
ステンレス
全長(mm)
190
種別
スプーン
質量(g)
35
寸法(cm)
19