トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
マルセーリャ ステーキナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52590598
品番
63914/180
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
18-10ステンレス高品質カトラリー。シックでお洒落なつや消し加工。スタイリッシュで上品なステーキナイフ。
材質
ステンレス(18-0)
種別
ナイフ
質量(g)
100
板厚(mm)
6
全長(cm)
23.8
刃渡り(cm)
7.2