イザメシ
イザメシの 非常食
イザメシ 台湾シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6袋)
注文コード
52590599
品番
台湾セット(6個入)
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥4,966
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に台湾気分をお楽しみいただける、イザメシ台湾シリーズ。
定番メニューからあまり知られていないメニューまで、一度食べたらクセになる台湾料理。
付属品
紙皿・スプーン:各2個
セット内容
6袋(ルーローハン、シエンジョウ、シャングーショウロウジョウ、シャングージータン、マーヨージー、シーズトウ:各×1個)、紙皿×2、スプーン×2
質量(g)
1800
賞味期限
製造より3年
原材料
商品により
アレルギー
乳、小麦、えび、ごま、大豆、鶏肉、豚肉
栄養成分
商品により
注意
※・賞味期限は製造から3年です。製造から半年以内の商品をお届けします。