ルーローハン イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590608 ルーローハン イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590608 ルーローハン イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590608

イザメシ 台湾シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ルーローハン 内容量(g)120/1袋 注文コード52590608 品番ルーローハン
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
549
この商品は種類・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

手軽に台湾気分をお楽しみいただける、イザメシ台湾シリーズ。
定番メニューからあまり知られていないメニューまで、一度食べたらクセになる台湾料理。
豚バラ肉を醤油と砂糖で甘辛く味付けした、台湾の人気メニュー。
ほどよく効いたスパイスとやわらかく仕上げた豚バラ肉が食欲をそそるおかずです。

種類ルーローハン 内容量(g)120/1袋 名称豚肉味付 賞味期限製造より3年 原材料豚肉、しいたけ水煮、玉ねぎ、焼酎、しょうゆ、植物油脂、砂糖、にんにく、ウスターソース、香辛料、鶏がらスープ、生姜、(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー乳、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 栄養成分1食(120g)当たり/エネルギー:249kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:19.4g、炭水化物:11.0g、食塩相当量:1.9g※推定値
注意
※・賞味期限は製造から3年です。製造から半年以内の商品をお届けします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする