シャングーショウロウジョウ イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590626 シャングーショウロウジョウ イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590626 シャングーショウロウジョウ イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590626

イザメシ 台湾シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類シャングーショウロウジョウ 内容量(g)340/1袋 注文コード52590626 品番シャングーショウロウジョウ
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
549
この商品は種類・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

手軽に台湾気分をお楽しみいただける、イザメシ台湾シリーズ。
定番メニューからあまり知られていないメニューまで、一度食べたらクセになる台湾料理。
干し椎茸、生姜、豚もも肉が入った台湾のおかゆ。
とろりとしたお米の甘みで、心も身体もほっとするような優しい味わい。

種類シャングーショウロウジョウ 内容量(g)340/1袋 名称米飯類(おかゆ) 賞味期限製造より3年 原材料豚肉、精米(国産)、乾燥しいたけ、生姜、鶏がらスープ、食塩、しいたけエキス、こしょう、米焼酎、馬鈴薯でんぷん、(一部に乳成分・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー乳、鶏肉、豚肉 栄養成分1食(340g)当たり/エネルギー:208kcal、たんぱく質:12.4g、脂質:5.2g、炭水化物:27.9g、食塩相当量:1.8g※推定値
注意
※・賞味期限は製造から3年です。製造から半年以内の商品をお届けします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする