マーヨージー イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590644 マーヨージー イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590644 マーヨージー イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590644

イザメシ 台湾シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類マーヨージー 内容量(g)190/1袋 注文コード52590644 品番マーヨージー
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
549
この商品は種類・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

手軽に台湾気分をお楽しみいただける、イザメシ台湾シリーズ。
定番メニューからあまり知られていないメニューまで、一度食べたらクセになる台湾料理。
台湾で親しまれている鶏肉と生姜をお酒で煮込んだスープ。
生姜と胡麻油が効いたやわらかい鶏肉は、さっぱりとした滋味深い味わい。
大きめにスライスした生姜の食感も心地よく、みんなが食べたくなる一品です。

種類マーヨージー 内容量(g)190/1袋 名称スープ 賞味期限製造より3年 原材料骨付き鶏肉(国産)、焼酎、生姜、ごま油、鶏肉、鶏がらスープ、食塩、(一部に乳成分・ごま・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー乳、ごま、鶏肉、豚肉 栄養成分1食(190g)当たり/エネルギー:327kcal、たんぱく質:27.9g、脂質:23.3g、炭水化物:1.5g、食塩相当量:0.8g※推定値
注意
※・賞味期限は製造から3年です。製造から半年以内の商品をお届けします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする