シャングージータン(18個入) イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590696 シャングージータン(18個入) イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590696 シャングージータン(18個入) イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590696

イザメシ 台湾シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(18個) 種類シャングージータン(ケース) 内容量(g)180/1袋 注文コード52590696 品番シャングージータン(18個入)
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,690
販売価格(税別)
9,898
この商品は種類・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

手軽に台湾気分をお楽しみいただける、イザメシ台湾シリーズ。
定番メニューからあまり知られていないメニューまで、一度食べたらクセになる台湾料理。
台湾の家庭や食堂でおなじみのスープ。
椎茸の出汁が香り高く、ほろほろとやわらかい鶏肉は食べごたえがあり、満足感もある一品。
生姜を効かせた奥深い味わいと、すっきりした香りが食欲をそそります。

種類シャングージータン(ケース) 内容量(g)180/1袋 名称スープ 賞味期限製造より3年 原材料鶏肉(ブラジル産)、しいたけエキス、醸造調味料、乾燥しいたけ、生姜パウダー、食塩/酸味料、(一部に鶏肉を含む) アレルギー鶏肉 入数(個)18 栄養成分1食(180g)当たり/エネルギー:113kcal、たんぱく質:15.8g、脂質:3.2g、炭水化物:5.3g、食塩相当量:1.3g※推定値
注意
※・賞味期限は製造から3年です。製造から半年以内の商品をお届けします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする