シーズトウ(18個入) イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590714 シーズトウ(18個入) イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590714 シーズトウ(18個入) イザメシ 台湾シリーズ イザメシ 52590714

イザメシ 台湾シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(18個) 種類シーズトウ(ケース) 内容量(g)220/1袋 注文コード52590714 品番シーズトウ(18個入)
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,690
販売価格(税別)
9,898
この商品は種類・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

手軽に台湾気分をお楽しみいただける、イザメシ台湾シリーズ。
定番メニューからあまり知られていないメニューまで、一度食べたらクセになる台湾料理。
獅子の頭のように大きな肉団子とたっぷり白菜の台湾料理。
優しい味わいで、毎日のごはんのお供におすすめの一品。
レンコン入りの肉団子ととろりとした白菜の食感をお楽しみください。

種類シーズトウ(ケース) 内容量(g)220/1袋 名称肉団子と白菜の煮込み 賞味期限製造より3年 原材料肉団子(豚肉、玉ねぎ、れんこん、粒状大豆たん白、その他)(国内製造)、白菜、しょうゆ、砂糖、鶏がらスープ/増粘剤(加工でんぷん)、加工でんぷん、乳酸Ca、(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー乳、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 入数(個)18 栄養成分1食(220g)当たり/エネルギー:180kcal、たんぱく質:11.5g、脂質:6.4g、炭水化物:19.0g、食塩相当量:2.0g※推定値
注意
※・賞味期限は製造から3年です。製造から半年以内の商品をお届けします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする