トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの まな板・解凍ボード
トラモンティーナの 木製まな板
シュラスコ カッティングボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52590844
品番
10066/100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
南米NO.1キッチンウェアブランド『トラモンティーナ』。直輸入価格でお買得販売中!!
材質
木(タイガーウッド)
質量(g)
2220
表面処理
Varnish finish
板厚(mm)
22
加工
抗菌加工
寸法(cm)
47×30.7