トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの まな板・解凍ボード
トラモンティーナの 木製まな板
シュラスコ グレインカッティングボード角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52590853
品番
10019/050
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
調理実演、魅せる料理にも!!50cm×38cmの特大カッティングボード♪上品な木目が美しいブラジリアンチーク使用。キューブ型に配置されたお洒落なデザイン。
材質
teak
質量(g)
4320
表面処理
Varnish finish
板厚(mm)
40
寸法(cm)
50×38