トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの まな板・解凍ボード
トラモンティーナの 木製まな板
デリケイト 手付カッティングボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52590878
品番
10120/082
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ブラジル製の天然木を使用した美しいナチュラルテイストのウッドボード。上質なバーベキューアイテム。お肉や前菜、パンやハムのサービング・カッティングに♪
板厚(mm)
10
質量(g)
320
材質
木(タウアリ)
寸法(cm)
31.8×16
表面処理
sand finish