13350/641 プロベンス 手付きサービングボード トラモンティーナ 52591316 13350/641 プロベンス 手付きサービングボード トラモンティーナ 52591316 13350/641 プロベンス 手付きサービングボード トラモンティーナ 52591316

プロベンス 手付きサービングボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52591316 品番13350/641
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

赤茶色の美しいアフリカンマホガニーを使用した、ハイセンスなボード類。プロベンスシリーズは裏面に滑り止め付きで、テーブルの上でもくるくる回ったりすることもありません。

長辺(mm)400 短辺(mm)270 材質アフリカンマホガニー 電子レンジ× 食器洗浄機× 質量(g)680 板厚(mm)18 寸法(cm)40×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする