トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プロベンス 回転式ボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52591334
品番
13355/641
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
赤茶色の美しいアフリカンマホガニーを使用した、ハイセンスなボード類。プロベンスシリーズは裏面に滑り止め付きで、テーブルの上でもくるくる回ったりすることもありません。
形状
円形
長辺(mm)
350
短辺(mm)
350
高さ(mm)
33
材質
アフリカンマホガニー
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
880
板厚(mm)
35
寸法(cm)
35×35