スパドールTW-3000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 52597328 品番 TW-3000
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する汎用型の水性スパッタ付着防止剤です。
ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。
水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。
水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。
塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)

用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用 タイプ水溶性 外観液:微濁透明 乾燥塗膜透明 対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用 危険物の類別非危険物 処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理 効果防止効果:1〜2層
関連資料:(0.18MB)
注意
※他の製品との混合は決してしないで下さい。
※ブローホール、ピンホール等の溶接欠陥の原因となりますので、かけすぎに注意して下さい。
※溶接後、酸洗い、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、特殊塗料の塗布及び電着塗装、メッキ処理等を行うもので、この皮膜を除去する必要性がある場合は、水洗、アルカリ脱脂、溶剤脱脂等で除去して下さい。
※ご使用前には、必ずSDSを熟読してご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする