コーナーロッカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52603726 品番 00260025
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

デッドスペースを有効活用!部屋の隅など角スペースにピッタリ収まるコーナーロッカー
室内のデッドスペースを収納庫として有効活用できます。
棚が3段ついており、非常用の備蓄品などが収納できます。
簡易錠付き。専用のキーも付属しますが、有事はコインや市販の六角レンチでも開けることができます。
窓部分を押しぬいてロックを解除することもできます。
蓄光シール付きで暗くなっても場所の認識ができます。

材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)675 質量(kg)41 高さ(mm)1800 奥行(mm)338 段数2
注意
※オプション品:「コーナーロッカー用木製天板 」メーカー品番「00251283」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする