曜日別特売
00260024 コーナーロッカー 三和製作所 52603735

00260024 コーナーロッカー 三和製作所 52603735
00260024 コーナーロッカー 三和製作所 52603735
00260024 コーナーロッカー 三和製作所 52603735
00260024 コーナーロッカー 三和製作所 52603735

コーナーロッカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
段数1
高さ(mm)900
内容量1台注文コード52603735品番00260024
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

デッドスペースを有効活用!部屋の隅など角スペースにピッタリ収まるコーナーロッカー
室内のデッドスペースを収納庫として有効活用できます。
棚が3段ついており、非常用の備蓄品などが収納できます。
簡易錠付き。専用のキーも付属しますが、有事はコインや市販の六角レンチでも開けることができます。
窓部分を押しぬいてロックを解除することもできます。
蓄光シール付きで暗くなっても場所の認識ができます。

材質スチール(粉体塗装)幅(mm)675質量(kg)20.5高さ(mm)900奥行(mm)338段数1
注意
※オプション品:「コーナーロッカー用木製天板 」メーカー品番「00251283」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする