三和製作所
三和製作所の 書庫・金庫・ロッカー
三和製作所の ロッカー
三和製作所の 小物入れロッカー
コーナーロッカー用木製天板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52603751
品番
00251283
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
「コーナーロッカー」にセットできる木製天板
コーナーロッカーに設置して、テーブルや電話台として使用することができます。
材質
メラミン合板
幅(mm)
482
厚さ(mm)
25
質量(kg)
2.5
奥行(mm)
482
注意
※こちらの商品は天板のみとなります。コーナーロッカーは付属しません。(メーカー品番「00260024」「00260025」)