曜日別特売
00244127 ミストアーチジュニア 三和製作所 52604311

00244127 ミストアーチジュニア 三和製作所 52604311
00244127 ミストアーチジュニア 三和製作所 52604311
00244127 ミストアーチジュニア 三和製作所 52604311

ミストアーチジュニア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1台タイプシングル注文コード52604311品番00244127
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

小さめサイズで幼児におススメ!
蛇口があればどこでも設置場所を選びません。
高さを調整できるので子どもも大人も、お好みの清涼感を楽しめます。
20Lの水重りで安定!軽量のアルミ製で転倒時の危険性を軽減します。
フレームは組立式なので、シーズンオフでも場所を取らず収納できます。

材質フレーム部:アルミ(粉体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水重り:ポリエチレン等質量(kg)8.5タイプシングル幅(cm)240高さ(cm)125~198ノズル数3
注意
※蛇口から最初のミスト結合部分までのホースの長さは4mです。
※ミストの間隔は9cmです。
※オプション品のメーカー品番:
※ホースを延長したい場合「00171366」「00171451」「00243570」「00243794」「00257077」
※部品の交換や紛失した場合「00243851」「00243571」「00244735」「00303434」
※ノズルの交換「00171351」「00243427」「00243426」「00244121」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする