SAG-HB01(R) ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン Aladdin 52606637 SAG-HB01(R) ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン Aladdin 52606637 SAG-HB01(R) ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン Aladdin 52606637 SAG-HB01(R) ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン Aladdin 52606637 SAG-HB01(R) ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン Aladdin 52606637

ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 注文コード52606637 品番SAG-HB01(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

これまで見たことのない新しい形日本の伝統的なコンロとも言える”火鉢”や”七輪”を融合させたような、ユニークで新しい形の火鉢型カセットコンロ。「ヒバリン」という商品名の由来は、「火鉢」と「七輪」を掛け合わせたネーミング。持ち運びに便利。料理の幅が広がる「グリルキット」付属。火が消えにくいデザイン。風を分散させ、バーナーを保護するので、風が吹いても燃焼を継続。

発熱量(kW/h)2.8 用途室内だけでなくベランダやキャンプ、BBQへの持ち運びにも。ポータブルカセットコンロ、七輪、火鉢、ガスコンロ、バーベキューコンロとして。 付属品グリルキット(焼き網、輻射プレート、焼き網ステイ)、収納袋、コンセプトブック 質量(kg)2.8 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×295×188 安全装置圧力感知安全装置 連続燃焼時間(分)1時間14分
注意
※専用カセットボンベは別売です。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52606637 SAG-HB01(R) 08162528 YGM-GS1(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable YAMAZEN(山善) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable YAMAZEN(山善) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする