SAG-HB01(Y) ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン Aladdin 52606646 SAG-HB01(Y) ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン Aladdin 52606646 SAG-HB01(Y) ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン Aladdin 52606646 SAG-HB01(Y) ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン Aladdin 52606646 SAG-HB01(Y) ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン Aladdin 52606646

ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 イエロー 注文コード52606646 品番SAG-HB01(Y)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

これまで見たことのない新しい形日本の伝統的なコンロとも言える”火鉢”や”七輪”を融合させたような、ユニークで新しい形の火鉢型カセットコンロ。「ヒバリン」という商品名の由来は、「火鉢」と「七輪」を掛け合わせたネーミング。持ち運びに便利。料理の幅が広がる「グリルキット」付属。火が消えにくいデザイン。風を分散させ、バーナーを保護するので、風が吹いても燃焼を継続。

発熱量(kW/h)2.8 用途室内だけでなくベランダやキャンプ、BBQへの持ち運びにも。ポータブルカセットコンロ、七輪、火鉢、ガスコンロ、バーベキューコンロとして。 付属品グリルキット(焼き網、輻射プレート、焼き網ステイ)、収納袋、コンセプトブック 質量(kg)2.8 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×295×188 安全装置圧力感知安全装置 アズワン品番64-3285-68 連続燃焼時間(分)1時間14分
注意
※専用カセットボンベは別売です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする