曜日別特売
MB20-2.5-P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 52608448

MB20-2.5-P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 52608448
MB20-2.5-P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 52608448
MB20-2.5-P24 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業 52608448

無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52608448品番MB20-2.5-P24
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様【慣性モーメント】0.3g・cm2質量(g)33内径(Φmm)2.5(ローターハブ)電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)10以上消費電力(W)1以下(代表値)定格電圧(V)DC24±10%絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガーにて)絶縁階級F種リード線FEP AWG30ブレーキ静摩擦トルク(N・m)7吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10以下絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000最大電力(W)6.7(瞬間/代表値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする